カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- FYH(日本ピローブロック)(49)
- NOK(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(35)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- Thermo Fisher Scientific(7)
- TRUSCO(3)
- イスカル(9)
- オイレス工業(3)
- スバル(141)
- ノーブランド(4)
- ヒサゴ(6)
- ホンダ(8)
- 三菱ふそう(4)
- 伊東電機(5)
- 日本ファイリング(5)
- 旭精工(22)
- 東洋技研(21)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

真空パッド ZP2-0
SMC¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から11日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-52P2)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-52P2
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rcコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-52P2
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷型式(52) 上配管形ねじの種類(-) Rc取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷
SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y5-50P2)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P2)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷から21日以内出荷
S Series(SS5Y5-10P2)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQ2BSP20
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら