カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(106)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • 東洋技研(18)
  • ホンダ(12)
  • イスカル(11)
  • YAMAHA(ヤマハ)(11)
  • サンキン(9)
  • 第一測範(9)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • 測範社(9)
  • NTN(エヌティーエヌ)(8)
  • ミツビシ(8)
  • ケナメタル(7)
  • 旭精工(6)
  • アズワン(6)
  • タンガロイ(5)
  • 明治機械製作所(5)
  • エスコ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p210」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力スイッチ ISGシリーズ SMC汎用圧力スイッチ ISGシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ハンドレバーバルブ VHL Series SMCハンドレバーバルブ VHL SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷から20日以内出荷
・省スペース・操作性向上 (縦型)レバー式5ポートバルブ・質量最大45%軽量化 ※VHL21□D-02□とVH210-□02を比較した場合・占有面積58%削減 VHL210D 3216.5mm2 ← VH20□ 7750mm2・パネル内のスペース削減 18.6mm短縮 パネルマウント取付の場合 ※VHL210Dと従来品VH20□を比較した場合・流量73%UP ※VHL211□-02□とVH210-□02を比較した場合(流量特性1→4/2(P→A/B))・3種類の操作方式
用途(縦型)レバー式5ポートバルブボディサイズ1/4基準使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0管接続口径1/4使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.54MB) カタログ(2.54MB)取扱説明書(1.28MB) 取扱説明書(1.28MB)
エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMCエジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)省エネ効果(金額換算):93%削減高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールドRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
ラインフィルタ FH340 SMCラインフィルタ FH340SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH341 SMCラインフィルタ FH341SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
真空パッド ZP2-1 SMC真空パッド ZP2-1SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
ラインフィルタ FH440 SMCラインフィルタ FH440SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
CD Series(CDA2F63-2) SMCCD Series(CDA2F63-2)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
CD Series(CDG1YL25) SMCCD Series(CDG1YL25)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-2)SMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T63-2)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB63) SMCMBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBB63)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ラインフィルタ FH640 SMCラインフィルタ FH640SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
ラインフィルタ FH641 SMCラインフィルタ FH641SMC
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)21
ラインフィルタ FH441 SMCラインフィルタ FH441SMC
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷から19日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)7
ラインフィルタ FH541 SMCラインフィルタ FH541SMC
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
F Series(FH640) SMCF Series(FH640)SMC
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)21
F Series(FH341) SMCF Series(FH341)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)3.5
F Series(FH340) SMCF Series(FH340)SMC
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
最大使用圧力(MPa)3.5
ラインフィルタ FH540 SMCラインフィルタ FH540SMC
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
最大使用圧力(MPa)14
ARM Series(ARM11AB1) SMCARM Series(ARM11AB1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面
CLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN25) SMCCLG1 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLG1BN25)SMC
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
ラインフィルタ FH44シリーズ FH440 SMCラインフィルタ FH44シリーズ FH440SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)7
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-210Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-210Z)SMC
32,980税込36,278
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)210ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ファインロックシリンダ CLA 2B SMCファインロックシリンダ CLA 2BSMC
39,980税込43,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
ラインフィルタ FH34シリーズ FH340 SMCラインフィルタ FH34シリーズ FH340SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)3.5
ARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4) SMCARM11A - 小型マニホールドレギュレータ/集中給気仕様(ARM11AB4)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(B) 正面配管位置(4) IN側: 上、OUT側: 下
ARM Series(ARM11AA1) SMCARM Series(ARM11AA1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ハンドル位置(A) 上
マニホールドレギュレータ ARM11 SMCマニホールドレギュレータ ARM11SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
・配置条件に応じた自由な選択が可能。 ハンドル位置:上、正面、下 配管方向:上、下 ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ ・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。 ・逆流機能標準対応。 ・デジタル圧力スイッチ対応。
ハンドル位置(A)上
F Series(FH440) SMCF Series(FH440)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
最大使用圧力(MPa)7
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-210Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF80-210Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-210) SMCMY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B20-210)SMC
39,980税込43,978
1個
25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)210配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CD Series(CDA2L80-210Z) SMCCD Series(CDA2L80-210Z)SMC
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
CD Series(CDA2T100-210Z) SMCCD Series(CDA2T100-210Z)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)210
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド