カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
絞り込み
ブランド
- SMC
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- TPP(80)
- レイ・アウト(32)
- M5Stack(28)
- StarTech.com(25)
- オイレス工業(24)
- Whatman(ワットマン)(14)
- RS PRO(13)
- シグマ光機(11)
- ノーブランド(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- 三菱ふそう(6)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(5)
- ナビス(アズワン)(5)
- 萩原(5)
- O&M Halyard Japan(5)
- アズワン(4)
- CAPTAIN STAG(4)
- ブランドをもっと見る
「p2cm」の検索結果
特価

CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B40P)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B32P)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B25P)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F32P)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F25P)
SMC¥8,898税込¥9,7881個17日以内出荷ストローク(mm)300ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2F20P)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25P)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2U25TNP)
SMC¥7,398税込¥8,1381個17日以内出荷ストローク(mm)25ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F32P-~)
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2F40P-~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)
SMC¥6,398~税込¥7,038~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B20P-~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個17日以内出荷から60日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B25TNP)
SMC¥7,998~税込¥8,798~1個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U40P)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U32P)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2F25TNP)
SMC¥8,598~税込¥9,458~1個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P2
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷から21日以内出荷
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B4
SMC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷から25日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2U40~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2U2
SMC¥7,698税込¥8,4681個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CM2F4
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)