カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 日東工業(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- NAKANO(11)
- omron(オムロン)(8)
- CKD(6)
- オムロンヘルスケア(3)
- KOA(3)
- TOTIME(3)
- M5Stack(3)
- イノアック(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ビクセン(2)
- ワルター(2)
- シグマ光機(2)
- Kordz(2)
- 沖電線(1)
- サトーパーツ(1)
- TOA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p30f3」の検索結果
特価

メンブレンエアドライヤ IDG30
SMC¥87,980税込¥96,7781個当日出荷から16日以内出荷中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
冷凍式エアドライヤ IDF10
SMC¥1,198,000税込¥1,317,8001個翌々日出荷から7日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上電圧(V)三相 AC200(50Hz)、AC200/220(60Hz)
CLQ/CDLQ - ロック付薄形シリンダ(CDLQB63)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXQ8L-30P~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30A)
SMC¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から21日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ30空気流量(L/min)300基準露点温度(℃)(-)-20
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F63-30DZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
IDG_A - メンブレンエアドライヤ/単体(IDG30LA)
SMC¥85,980税込¥94,5781個6日以内出荷から20日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。ボディサイズ30基準露点温度(℃)(L)-40空気流量(L/min)75
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D
SMC¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷から20日以内出荷さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応