カテゴリ

  • 縫製用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 家電(1)

「p45f3」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ピンネイル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(3000本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!
    仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
  • 内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(2連ポンプ) TCP45シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    699,800税込769,780
    1個
    50日以内出荷から55日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共通の軸で駆動させるポンプです。吐出した油は別々の回路に供給したり、また合流し大容量ポンプとして使用できます。
    種類トロコセントリックポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5理論押しのけ容積(cm3/rev)【ヘッド側】最小:31.5、最大:50【シャフト側】最小:63、最大:125定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃 TOTIME

    超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度45°ノンコート品 3枚刃

    TOTIME
    669税込736
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|P45AL3F表面処理ノンコートコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)45
  • マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用 JUKI

    マグネット定規 (職業用ミシン / 家庭用ミシン )用

    JUKI
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    対応機種職業用ミシン:全機種、家庭用ミシン:HZL-UX8、HZL-NX7、HZL-EX7、HZL-DX5、HZL-NC1134N、HZL-CX3、HZL-FQ65、HZL-FQ45、HZL-F600JP、HZL-F400JP、HZL-F300JP、HZL-F3000、HZL-VS200G、HZL-VS200P、HZL-VS200S、HZL-VS200V、HZL-X3000、HZL-GX300、HZL-V2000、HZL-G200、HZL-G100、HZL-G100B、HZL-J1000 Black、HZL-K30 HZL-K20、HZL-K10、HZL-L510 HZL-310、HZL-28 HZL-40 HZL-J50、HZL-J900R
  • フットコントローラー JUKI

    フットコントローラー

    JUKI
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    フットコントローラーがあるととっても便利! 縫うスピードが足で調整できます。 特に初心者の方はフットコントローラーがあると生地から目を離すことなく、両手が使えますので失敗が少なくなるメリットがありますのでおすすめです。 職業用ミシンのスタート・ストップに使用します。 かかと側を踏むと糸切りができます。
    タイプメーカー純正品対応機種SL-300EX/TL-30DX/TL-30SP/TL-2200QVP Mini/HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP
  • 内接式歯車ポンプ(二連) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    内接式歯車ポンプ(二連)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    629,800税込692,780
    1個
    57日以内出荷から61日以内出荷
    二組のシングルポンプを一体に組み込み、共有の軸で駆動させるポンプです。
    種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)17.5最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
  • HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)

    HY-PRO 面取り用多刃超硬エンドミル HY-HSCM-P(ポジタイプ レギュラ)

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    高能率・安定加工を実現する刃数:多刃仕様による高送り・高能率加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
    材質超硬合金角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 家庭用ヘビーユーザーキット JUKI

    家庭用ヘビーユーザーキット

    JUKI
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    1) 三ツ巻き押え 2) ガイド押え 3) バインダー押え 4) ボタン付け押え 5) コード刺しゅう押え (付属のコード通し付き) 6) コンシールファスナー押え 上級者の方にも満足していただける多彩で便利な押えのセットです。
    セット内容三ツ巻き押え、ガイド押え、 バインダー押え、ボタン付け押え、コード刺しゅう押え、コンシールファスナー押えタイプメーカー純正品対応機種HZL-EX7,HZL-DX5,HZL-CX3,HZL-FQ65,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F600JP,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.144。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI109。 純正品番:[DUCATI:34921801A/HONDA:51490-MGE-003, 51490-MGE-003/KAWASAKI:92093-1480/SUZUKI:51153-02FA0/TRIUMPH:T2040687/VICTORY:5412309/YAMAHA:5D7-F3144-30, 4DA-23144-L0, 45P-F3144-00]。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 02-14。タイプ:XICY CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x55.7/60x5/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:55.7 to 60。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:ZX14R/ZZR1400/ZZR1200/ZX12R材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×55.7/60×5/14]高さ(mm)14タイプXICY CAP径(Φmm)フォーク:43外径55.7 to 60mm内径(mm)43
  • 家庭用ミシンボビン 5個セット JUKI

    家庭用ミシンボビン 5個セット

    JUKI
    599税込659
    1個
    6日以内出荷
    対応機種HZL-EX7/HZL-DX5/HZL-NC1134N/HZL-CX3/HZL-FQ65/HZL-FQ45/HZL-F3000/HZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200VHZL-VS200G/HZL-VS200P/HZL-VS200S/HZL-VS200V/HZL-F600JP/HZL-F400JP/HZL-F300JP/HZL-X3000/HZL-V2000/HZL-G100/HZL-G100B/HZL-GX300/HZL-G200/
  • ファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~) SMC

    ファインロック シリンダ(CDLJ2F16-~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)16
  • チップ交換式ドリル D3120 ワルター

    チップ交換式ドリル D3120

    ワルター
    79,980税込87,978
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応使用可能長さ(mm)3D
  • チップ交換式ドリル D4120 ワルター

    チップ交換式ドリル D4120

    ワルター
    64,980税込71,478
    1本
    9日以内出荷
    ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
    用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用 JUKI

    棒定規(UXシリーズ、Xシリーズ、Fシリーズ、Gシリーズ、HZL-J900R、Kシリーズ、Eシリーズ、HZL-J1000Black) 家庭用

    JUKI
    599税込659
    1個
    9日以内出荷
    対応機種HZL-UX8,HZL-NX7,HZL-EX7,HZL-FQ65,HZL-F600JP,HZL-DX5,HZL-NC1134N,HZL-CX3,HZL-FQ45,HZL-F3000,HZL-VS200G,HZL-VS200P,HZL-VS200S,HZL-VS200V,HZL-F400JP,HZL-F300JP,HZL-X3000,HZL-V2000,HZL-G100B,HZL-G200,HZL-J900R,HZL-K30,HZL-K20,HZL-K10,HZL-J80E,HZL-J1000Black
  • サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ 住友重機械工業

    サーボモータ用減速機 IBシリーズ P1タイプ

    住友重機械工業
    104,100税込114,510
    1台
    64日以内出荷
    注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。