カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,299)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 三木プーリ(315)
  • ホンダ(138)
  • YAMAHA(ヤマハ)(113)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(80)
  • MAZDA(マツダ)(79)
  • 大阪魂(78)
  • 東洋技研(75)
  • エスコ(70)
  • 岩田製作所(61)
  • スリーピース(59)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(59)
  • 東海キャスター(57)
  • TRUSCO(57)
  • TAKIGEN(タキゲン)(55)
  • 住友重機械工業(53)
  • ParkerTAIYO(51)
  • Panasonic(パナソニック)(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p35」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から11日以内出荷
真空パッド (ZP3~) SMC真空パッド (ZP3~)SMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
標準形エアシリンダ(丸形) CM2F4 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2F4SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ZA - 小型真空ユニット/単体 SMCZA - 小型真空ユニット/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B25P-~)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
小型真空エジェクタ ZA107 SMC小型真空エジェクタ ZA107SMC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.7エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
小型真空エジェクタ (ZA1~) SMC小型真空エジェクタ (ZA1~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
小型真空エジェクタ ZA105 SMC小型真空エジェクタ ZA105SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)0.5エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.5
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1071)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(07)0.7ノズル径(Φmm)(07) Φ0.7
ZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051) SMCZA - 小型真空ユニット/単体(ZA1051)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
ノズル口径(Φmm)(05)0.5ノズル径(Φmm)(05) Φ0.5
小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズ SMC小型真空エジェクタ エジェクタシステム ZAシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g 可動部設置可能 パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上 マニホールド化可能
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)SMC
6,698税込7,368
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~) SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B25P-~)SMC
8,998税込9,898
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~650使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F32PSMC
9,898税込10,888
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)SMC
9,998税込10,998
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT Series SMC真空パッド/長円ベロウ形 ZP3P-WJT SeriesSMC
4,698税込5,168
1個
16日以内出荷
・液体・粉末などの細長い包装ワークの吸着搬送に対応・2種のアタッチメントを用意 アタッチメント:パッドの変形抑制 フラットアタッチメント:しわの発生を抑制・食品接触面に法規・規制に準じた材料を使用かつ潤滑・防錆剤未使用・青色を採用 異物混入検査等での色判別が容易・長円形状により複数個のパッドを1個のパッドに置き換え可能
仕様アダプターなし段数【パッド】2.5段周囲温度(℃)-30~90ゴム硬度60(ショアA:±5°)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.05MB)材質(パッド)シリコンゴムパッド形状長円ベロウ形取扱説明書取扱説明書(1.16MB)
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B40P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B40P)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F40P-~)SMC
18,980税込20,878
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32PSMC
15,980税込17,578
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B32P)SMC
13,980税込15,378
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32P-~)SMC
12,980税込14,278
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
真空パッド ZP3シリーズ ZP3P SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3PSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワーク形状が大きく変形するフィルム包装ワークに対応 FDA(米国食品医薬品局)21CFR§177.2600溶出試験に適合したシリコーンゴム材料使用 青色を採用 漏れ低減 薄物ワーク(フィルム・ビニール等)吸着時のシワ低減
残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズ SMC残圧抜き3ポート弁 VHSシリーズSMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ハンドル切換角度(°)90
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
Z Series(ZP3-T035) SMCZ Series(ZP3-T035)SMC
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB50~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB50~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-30DMZ)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-30ZSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
...
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37