カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,791)
  • メカニカル部品(147)
  • FA担当者のオススメ新商品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(516)
  • ニッサン(383)
  • 三木プーリ(353)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(265)
  • TPP(210)
  • 三菱電機(196)
  • Festo(183)
  • MAZDA(マツダ)(171)
  • CKD(157)
  • SKF(日本エスケイエフ)(137)
  • TRUSCO(134)
  • RS PRO(119)
  • ATHENA(アテナ)(104)
  • エスコ(102)
  • ホンダ(100)
  • 富士変速機(100)
  • YAMAHA(ヤマハ)(99)
  • TAKIGEN(タキゲン)(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(403)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p40」の検索結果

関連キーワード
2,955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパエレメント SMCペーパエレメントSMC(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ (AR40P-~) SMCレギュレータ (AR40P-~)SMC(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から15日以内出荷
G Series(G3~) SMCG Series(G3~)SMC(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から18日以内出荷
真空パッド (ZP40~) SMC真空パッド (ZP40~)SMC
619税込681
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
AR Series(AR40P) SMCAR Series(AR40P)SMC
209税込230
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ボディサイズ40
ガイド付薄形シリンダ MGP40 SMCガイド付薄形シリンダ MGP40SMC
429税込472
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
MG Series(MGP40) SMCMG Series(MGP40)SMC
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
ARP Series(ARP40P) SMCARP Series(ARP40P)SMC
209税込230
1個
20日以内出荷
ボディサイズ40
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
519税込571
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
エアスライドテーブル (MXQ8-40P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8-40P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12-40P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-40P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
モジュラタイプ ルブリケータ(AL40P-0~) SMCモジュラタイプ ルブリケータ(AL40P-0~)SMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアスライドテーブル (MXQ6-40P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-40P~)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送形状2.5段/ベロウ形使用温度範囲(℃)-30~90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコンゴム
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
標準形エアシリンダ(丸形) CM2U2 SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2U2SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
219税込241
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
その他(CL~) SMCその他(CL~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
エアスライドテーブル (MXQ8L-40P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-40P~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ12L-40P~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12L-40P~)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40
G36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36) SMCG36/GA36 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付(GA36)SMC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
仕様(X30)MPa・psi併記形状(A)側面ねじタイプ(立形)
銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~) SMC銅系・フッ素系・シリコン系不可+低発塵(21-A~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
G Series(G46-P~) SMCG Series(G46-P~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
10 Series(10-AR) SMC10 Series(10-AR)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP40K)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
仕様(K) 逆流機能付きボディサイズ40
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-40P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-40P)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) M5x0.8
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40P SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40PSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)40作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-40P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-40P)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) M5x0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJL6-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS8-40PSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-40PSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)40機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M3×0.5オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40 SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズ ARP40SMC
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ40排気機構ブリードタイプ
デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6P SMCデュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM6PSMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から23日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40P SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-40PSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40機能オプション(P) 軸方向配管形リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS16-40P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS16-40P)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) M5x0.8
デュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM10P-~)SMC
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
関連キーワード
...