カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • Qlight(232)
  • MAZDA(マツダ)(90)
  • 東洋技研(63)
  • ホンダ(59)
  • RS PRO(47)
  • BIGM(丸山製作所)(46)
  • Festo(40)
  • ニッサン(35)
  • エスコ(32)
  • 椿本チエイン(31)
  • 日東工業(27)
  • CKD(25)
  • 岩田製作所(24)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • 大阪魂(23)
  • AMPHENOL(19)
  • 千代田通商(18)
  • NOK(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p44」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(P4~) SMCその他(P4~)SMC
169税込186
1個
当日出荷から11日以内出荷
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P) SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2B20P)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMCCM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッドSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から27日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20PSMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
その他(JISB2~) SMCその他(JISB2~)SMC
139税込153
1個
9日以内出荷
SSQ1000-4 SMCSSQ1000-4SMC
489税込538
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4454SMC
59,980税込65,978
1個
15日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP445 SMCパイロット・ポペットタイプ VP445SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4450)SMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シールSMC
58,980税込64,878
1個
15日以内出荷
ポート数5配管方法(0) 横配管
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B40P-~)SMC
14,980税込16,478
1個
17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
その他(B~) SMCその他(B~)SMC(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から11日以内出荷
フロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IF3~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0絶縁抵抗(Ω)100以上(DC500メガ)耐圧力(MPa)1.75耐電圧(V/min)AC1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF311SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
接点1ab最高使用圧力(MPa)1.0耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100(DC500メガ)流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500耐水圧(MPa)1.75
ハンドルカバー SMCハンドルカバーSMC
559税込615
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D用ブラケット SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-D用ブラケットSMC
509税込560
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリSMC
509税込560
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
真空用ウォータセパレータ用ブラケット AMJ-D Series SMC真空用ウォータセパレータ用ブラケット AMJ-D SeriesSMC
495税込545
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
用途AMJ-Dシリーズ用RoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F50SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用ろ過度(μm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
交換用エレメント SMC交換用エレメントSMC
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
用途プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH Series用ろ過度(μm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF313SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600ねじの種類(N)NPT
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF323SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF321SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から40日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF310SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(1)SUS304、【シール部】(0)NBR流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ  (IFS-S00~) SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ (IFS-S00~)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF320SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
流量設定範囲(L/min)【ON】(0)14~60CE-対応品(Q)CE対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF301SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(N)NPT材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(1)20~1500CE-対応品(Q)CE対応
GA44 SMCGA44SMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
SS5Y5-M SMCSS5Y5-MSMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
圧力計 Gシリーズ SMC圧力計 GシリーズSMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
G Series(GA44) SMCG Series(GA44)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
ブラケットアセンブリ SMCブラケットアセンブリSMC
945税込1,040
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.49MB)
交換部品 バルブアセンブリ SMC交換部品 バルブアセンブリSMC
489税込538
1個
10日以内出荷
型式AWM40-D/AWD40-DRoHS指令(10物質対応)対応
フロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303 SMCフロースイッチ パドル式フロースイッチ IF303SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
・冷却設備等の汎用断水、減水リレーなどで使用。 ・3/4B~6Bまでの配管に適用 ・IP42相当、IP44相当に対応。
ねじの種類(-)Rc材質(接液部)【金属部】(0)黄銅・リン青銅、【シール部】(1)FPM流量設定範囲(L/min)【ON】(3)36~2600CE-対応品(Q)CE対応
ISG - 汎用圧力スイッチ SMCISG - 汎用圧力スイッチSMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から18日以内出荷