カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,884)
- メカニカル部品(330)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- FA担当者のオススメ新商品(33)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(34)
- CKD(250)
- ERECTA(エレクター)(452)
- MAZDA(マツダ)(1,401)
- NAKANO(688)
- NSK(日本精工)(544)
- Panasonic(パナソニック)(330)
- RS PRO(464)
- TRUSCO(295)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,500)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(262)
- エスコ(517)
- サンエス(1,207)
- ニッサン(716)
- ホンダ(5,799)
- メディアカバーマーケット(336)
- レイ・アウト(443)
- 三木プーリ(731)
- 三菱電機(443)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(82)
「p5」の検索結果
特価
関連キーワード

ZM Series(ZM103H-P5~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付ねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(3)マニホールド:共通供給バルブ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(P5)エアオペレートバルブ(供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM Series(ZM101H-P5~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaリード線取出方法エアオペレート/バルブなしボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(-)Rcランプ・サージ電圧保護回路なし標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(P5)エアオペレートバルブ(供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(10)1.0ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式スイッチなし破壊流量調整ニードルロックナットなし
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P5
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B51
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A51
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P5A
SMC¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5B5A
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A5B
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P5A52
SMC¥7,198税込¥7,9181個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP542-~)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP544-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥881~税込¥969~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
パイロット・ポペットタイプ VP542R
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3Pポート数3使用流体空気
真空パッド (ZP50~)
SMC¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
パイロット・ポペットタイプ VP500
SMC¥54~税込¥59~1個4日以内出荷から9日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ VP542
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥269~税込¥296~1個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら