カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- メカニカル部品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 椿本チエイン(163)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(34)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- エスコ(28)
- OSG(オーエスジー)(28)
- RS PRO(27)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- Festo(24)
- 山洋電気(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
- KTC(7)
- CKD(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- アズワン(5)
- ケナメタル(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- エーモン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「p5m10」の検索結果
特価

コンパクトスライド MXH2
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
薄形デジタル圧力スイッチ(真空圧用) ZSE10
SMC¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から18日以内出荷・薄形9.8mm ・縦方向設置スペース約1/2 (ZSE/ISE30A比較) ・最大10台まで同時コピー可能。 ・3ステップ設定。
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10L5~
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ10H5~
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個8日以内出荷外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大サイズ10RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-51P1)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷
SS5Y3-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応(SS5Y3-50P1)
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷