カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,677)
- メカニカル部品(285)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(42)
- RS PRO(2,293)
- ホンダ(1,673)
- MAZDA(マツダ)(1,227)
- ニッサン(1,064)
- YAMAHA(ヤマハ)(943)
- Panasonic(パナソニック)(750)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(636)
- フエニックス・コンタクト(540)
- NAKANO(502)
- CKD(412)
- オカムラ(岡村製作所)(382)
- Festo(373)
- AMPHENOL(366)
- BULGIN(366)
- エスコ(356)
- 三菱電機(295)
- SIEMENS(253)
- omron(オムロン)(237)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(137)
「p6」の検索結果

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1P6
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P6A)
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷形状パネルマウントユニオン仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズB側:(-) インチ:1 x 7/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(-) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A61
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B61
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(61) ミリ:25 x 22
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A62
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(62) ミリ:19 x 16
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3シリーズ LQ3P6A
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷梱包内容クリーン梱包 class M3.5相当材質(ナット)(2) PVDF
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6A6B
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6B) インチ:3/4 x 5/8
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P6B6A
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当異径サイズ(6A) インチ:1 x 7/8
デュアルロッドシリンダ CXSJL6P
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル(MXS6P-PS~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDP-~)
SMC¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から15日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
低摩擦シリンダ (MQP~)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・単動形作動方式特殊単動(外力引込形)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ6P-PS~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)
SMC¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
ガイド付薄形シリンダ MGP63
SMC¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
エアスライドテーブル (MXP6-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
...