カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(322)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- メカニカル部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(15)
- ホンダ(517)
- ニッサン(348)
- 三菱電機(289)
- ニッセイ(273)
- MAZDA(マツダ)(271)
- RS PRO(240)
- アイコ(233)
- アズワン(227)
- KYOWA(協和製作所)(213)
- 河村電器産業(189)
- サカエ(181)
- StarTech.com(168)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- BULGIN(142)
- 富士変速機(112)
- 日東工業(110)
- トヨタ(108)
- 雅(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
「p60」の検索結果

Sカプラー (KK3~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷から14日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
Sカプラー (KK4~)
SMC(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
エアドライヤ用配管アダプタ
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個8日以内出荷■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減RoHS指令(10物質対応)対応
NAAMS規格準拠パワークランプシリンダ CKZ5N
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個11日以内出荷・新構造により小型化を実現。 全長最大49mm短縮。 奥行最大17.3mm削減(既存製品CKZ3Nと取付互換)。・質量最大27%削減。 アルミニウム製ボディによる大幅な軽量化。・高クランプ力 4000N(Φ63、アーム長100mm、0.5MPa時)。・マニュアルロック開放操作性が向上。・耐スパッタ構造。 アルミニウム製ボディによるフルクローズ構造クッション【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応前面取付穴あり
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CM2B20P)
SMC¥5,498税込¥6,0481個17日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)
SMC¥6,598税込¥7,2581個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20P-~)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~700使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2B32P-~)
SMC¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U25
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B40P
SMC¥22,980税込¥25,2781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド(CDM2U32P)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷ストローク(mm)60作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2U32
SMC¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
マイクロミストセパレータ AFDシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。仕様エレメントアセンブリ型式AFM40-A・AFD40-A・AFM40-06-A・AFD40-06-Aろ過度(μm)0.01
パワークランプシリンダ CKZ5T Series ベースタイプ
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個21日以内出荷クランプアーム別売りクッション【アンクランプ側】ラバークッション、【クランプ側】なし最高使用圧力(MPa)0.6作動方式複動使用流体空気保証耐圧力(MPa)0.9最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応