カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(160)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(105)
- アズワン(84)
- 第一計器(65)
- ホンダ(60)
- ゴールドウイン(56)
- ジーエルサイエンス(51)
- エスコ(50)
- 西日本セフティデンキ(45)
- サンワサプライ(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
- ニッサン(38)
- brother(ブラザー)(32)
- audio-technica(32)
- i-PRO(32)
- RS PRO(30)
- スバル(28)
- MAZDA(マツダ)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「pa-001」の検索結果

3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 高真空ストレート型バルブ XYシリーズ XYA-40
SMC¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から90日以内出荷ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-32D1
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D1R)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)40
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D1R)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック MHK2
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 CEP1L
SMC¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境でご使用の場合、 スクレーパ付を特注品で用意しています(CEP1は特殊スクレーパー付き)。 ・分解能 0.01mm(精度±0.02mm) ・外部出力機能 RS-232C BCD ・多点出力 5点(バンク切換にて20点)31点(バイナリー出力)作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-300Z
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20G-200
SMC¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLAシリーズ XLA-40
SMC¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLCシリーズ XLC-25L
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLF-16GH0
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷から90日以内出荷電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能