カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(874)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- ERECTA(エレクター)(66)
- 第一計器(60)
- 東芝キヤリア(60)
- アズワン(58)
- ジーエルサイエンス(56)
- HIROSE(ヒロセ電機)(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(47)
- エスコ(41)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(40)
- ホンダ(37)
- Texas Instruments(36)
- サンワサプライ(34)
- RS PRO(33)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(32)
- ミニター(30)
- 東尾メック(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pa-003」の検索結果
特価

VXA Series(VXA2~)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/継手タイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
XSA - XSA(New XSA) 常時閉型高真空電磁弁/めねじタイプ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個11日以内出荷から90日以内出荷めねじタイプ(Rc、NPT)追加[New] 最低使用圧力:1×10-6Pa(abs) リーク量:内部1.3×10-9Pa・m3/s、外部1.3×10-11Pa・m3/s 2種の継手を用意 消費電力:最大25%削減 質量:最大18%削減0.5kg→0.41kg
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
アルミ製 高真空L型バルブ 常時閉/ベローズシール (XLA~)
SMC¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷から90日以内出荷・フッ素に強い。 ・アウトガスが少ない。 ・重金属汚染が少ない。
プレートシリンダ MDUB3
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
空気用フローコントローラ PFCQ
SMC¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g用途乾燥空気、N2耐圧力(MPa)1適合流体乾燥空気、N2配管口径Rc1/2使用圧力範囲(kPa)50~800RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)9~300動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
...