カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(194)
  • スバル(126)
  • NORGREN(87)
  • エスコ(48)
  • RS PRO(46)
  • アズワン(45)
  • Festo(33)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • CKD(21)
  • 山洋電気(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(19)
  • Transair(18)
  • 東栄工業(15)
  • 長野計器(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • ホンダ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-20」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA20-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
MG Series(MGPA20) SMCMG Series(MGPA20)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPA2 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA2SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MG Series(MGPA20TF) SMCMG Series(MGPA20TF)SMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20TNSMC
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20TF SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA20TFSMC
32,980税込36,278
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA20N) SMCMGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA20N)SMC
31,980税込35,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPA20TN) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPA20TN)SMC
25,980税込28,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
L Series(LJ1H20R20PA) SMCL Series(LJ1H20R20PA)SMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) THSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~) SMCFEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)SMC
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。
材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズSMC(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2弁形式N.C.(通電時開)形流体空気ポート数2使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)SMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB20SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMCストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMCRSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMCクリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPM20R) SMCMG Series(MGPM20R)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH20) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH20)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D1) SMCMHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-20D1)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(mm)80
CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形 SMCCEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-30Z)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-50Z)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
ロータリクランプシリンダ(MKG32-20~) SMCロータリクランプシリンダ(MKG32-20~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動クランプストローク(mm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B20-15DMZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)15作動方式複動片ロッド
MIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW20) SMCMIW - エスケープメント/2本フィンガタイプ(MIW20)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)20
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20) SMCCM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CDM3B20)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB20A) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQB20A)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH16) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH16)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動