カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(466)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(461)
- YAMAHA(ヤマハ)(115)
- RS PRO(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(88)
- アズワン(74)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(58)
- エスコ(56)
- 第一計器(49)
- HIROSE(ヒロセ電機)(48)
- ホンダ(40)
- TAKIGEN(タキゲン)(40)
- CKD(37)
- フエニックス・コンタクト(37)
- brother(ブラザー)(33)
- WURTH ELEKTRONIK(32)
- パナソニックコネクト(32)
- 内田洋行(30)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- ブランドをもっと見る
「pa002」の検索結果

ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40TN
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA40)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA40TN)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷ストローク(mm)75タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付配管位置(-) ポート:上、バイパス配管:左先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63TN)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷ストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA50TN)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷タイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロックポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
FEPチューブ(フッ素樹脂) TH
SMC(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65~200 水:0~100(凍結なきこと)使用流体空気水、不活性ガス耐熱温度(℃)200適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)特性難燃性
FEPチューブ(フッ素樹脂) (TIH~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※ ・食品衛生法適合試験に適合。 ・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。 ・最高使用温度:200℃(条件により異なります) ※サイズにより異なります。材質FEP使用流体空気、水、不活性ガス
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)
SMC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-1~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から10日以内出荷ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)12
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から13日以内出荷ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
プレートシリンダ MDUB3
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)チューブ内径(Φmm)32
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...