カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • メカニカル部品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(553)
  • RS PRO(350)
  • エスコ(121)
  • ERECTA(エレクター)(115)
  • SUS(エスユーエス)(99)
  • Panasonic(パナソニック)(90)
  • TAKIGEN(タキゲン)(85)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(82)
  • MIYOSHI(小西製作所)(73)
  • スズキ(68)
  • WURTH ELEKTRONIK(63)
  • アズワン(61)
  • フィッシャー(44)
  • ホンダ(29)
  • CKD(28)
  • 堀内機械(28)
  • アトムリビンテック(25)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa6」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPA63-~)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付 SMCMGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付SMC
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA63) SMCMG Series(MGPA63)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ CDLA2F50 SMCファインロックシリンダ CDLA2F50SMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
ファインロックシリンダ CDLA2F100 SMCファインロックシリンダ CDLA2F100SMC
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2P SMCロック付クランプシリンダ CLK2PSMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63TN) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63TN)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100タイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PA63)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ(CLK2P~) SMCロック付クランプシリンダ(CLK2P~)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。
作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TF SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TFSMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TNSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ガイド付薄形シリンダ MGPA6 SMCガイド付薄形シリンダ MGPA6SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TF SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TFSMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA63N) SMCMGPA_E - ガイド付薄型シリンダ/高精度ボールブッシュタイプ/エンドロック付(MGPA63N)SMC
54,980税込60,478
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TN SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA63TNSMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPT軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MG Series(MGPA63TN) SMCMG Series(MGPA63TN)SMC
55,980税込61,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
MG Series(MGPA63TF) SMCMG Series(MGPA63TF)SMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
VXA Series(VXA2~) SMCVXA Series(VXA2~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7
プロセスポンプ (PA~) SMCプロセスポンプ (PA~)SMC(1件のレビュー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
AS Series(AS2201F) SMCAS Series(AS2201F)SMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
AS Series(AS3201F) SMCAS Series(AS3201F)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
LEFB2 SMCLEFB2SMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LEFBシリーズ ステップモータ(サーボDC24V)サーボモータ(DC24V) ・ベルト駆動 ・最大ストローク:2,000mm対応 ・最大速度:2,000mm/s ・繰返し位置決め精度:±0.08mm ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8R SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES8RSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減 ・垂直可搬質量:MAX.50%UP ・軽量:最大29%減 ・最大押当て推力:180N ・繰返し位置決め精度:±0.05mm ・タクトタイムの短縮が可能 最大加減速度:5,000mm/S2 最大速度:400mm/s ・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ
サイズ(mm)8モータ配置(R) 基本形 (Rタイプ)
AS Series(AS2211F) SMCAS Series(AS2211F)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
PA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120) SMCPA5000 - 自動運転型(内部切換タイプ)/エアオペレート型(外部切換タイプ)(PA5120)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
駆動方式(0)自動運転材質(ダイヤフラム)(2)NBR材質(接液部)(1)ADC12(アルミニウム)
プロセスポンプ PA521 SMCプロセスポンプ PA521SMC
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・高い耐磨耗性・低発塵 接液部に摺動部がありません。 ・自給式で呼び水不要 吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F63SMC
63,980税込70,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63