カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,128)
  • ホンダ(481)
  • VISHAY(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • 神東塗料(21)
  • 東尾メック(20)
  • Festo(16)
  • SP忠男(14)
  • AMPHENOL(11)
  • エスコ(10)
  • カンツール(10)
  • プロトブレンボ(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • Peacock(尾崎製作所)(7)
  • CKD(7)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
  • プレシジョンブランド(7)
  • ERECTA(エレクター)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-03」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスケット SMCガスケットSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5
ポート数5
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~) SMCフッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/フレアタイプ (LQ3-~)SMC
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
VQ Series(VQ4000-~) SMCVQ Series(VQ4000-~)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ4000_SP - サブプレート(VQ4000) SMCVQ4000_SP - サブプレート(VQ4000)SMC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CE-対応品(Q) CE対応
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
PB011 SMCPB011SMC
949税込1,044
1個
9日以内出荷
L Series(LEY63V8L) SMCL Series(LEY63V8L)SMC
389,800税込428,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
PB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS) SMCPB1313A - エアオペレート型(外部切換タイプ)(PB1313AS)SMC
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
接続方式(S) ナット付
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PB63)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
プロセスポンプ/単動ポンプ PB131 SMCプロセスポンプ/単動ポンプ PB131SMC
49,980税込54,978
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
・幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。 ・小型・軽量体積25%減 ※(従来PBシリーズ比較) ・長寿命1.5倍 ※(従来PBシリーズ比較) ・吐出量 8~2000mL/min※ ※PB1013A, PB1313Aは1000mL/minまで対応。 ・ダイヤフラム式により低発塵 ・可燃性流体使用可能(エアオペレート型) ・自吸式で呼び水不要 ポンプ内が乾燥状態でも液体を吸上げます。
用途・洗車機 水・洗剤供給 ・工作機械 油供給 ・印刷機 インク・溶剤供給 ・医療・バイオ向け 分析装置、試薬供給 ・洗浄装置 純水・炭化水素系洗浄液供給 ・半導体・液晶関連装置 純水・溶剤供給、廃液回収 ・太陽電池・二次電池関連装置 電解液・純水供給仕様●推奨使用サイクル:1~5Hz●パイロットエア用電磁弁推奨Cv値:0.2材質チェック弁:PTFE、New PFA/接液部シール材:PTFE質量(kg)0.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5材質(本体(接液部))New PFA耐圧(MPa)0.75空気消費量(L/min)15(ANR)以下吸入揚程(m)0.5まで使用流体市水、純水、タービン油、切削油、ブレーキ油、フラックス溶剤、トルエン溶剤、メチルエチルケトン溶剤、アセトン溶剤、不活性溶剤、エチルアルコール、イソプロピルアルコール、次亜塩素酸ソーダ、過酸化水素水(5%)、アンモニア(20%)寿命5000万回騒音レベル(dB(A))71以下周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)取付姿勢FLUIDOUTポートを上側にすること駆動方式エアオペレート型使用可能粘度(mPa・s)最高100