カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(148)
  • MURATA(村田製作所)(134)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(129)
  • エスコ(124)
  • KYOCERA AVX(77)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • ABRACON(70)
  • 第一計器(67)
  • 岩崎電気(61)
  • 島田電機(56)
  • KEMET(53)
  • onsemi(47)
  • YAGEO(43)
  • 未来工業(42)
  • ノーブランド(40)
  • Texas Instruments(40)
  • CKD(37)
  • TDK(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-02」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W704)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A721)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8流量範囲(L/min)(21) 20 ~ 200
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A751)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力管接続口径(04) 1/2リード線(N) 電源・出力接続リード線なし流量範囲(L/min)(51) 50 ~ 500
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)SMC
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T)SMC(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W704T)SMC
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(03) 3/8温度範囲(℃)(T) 0~90リード線(m)なし表示単位(-) 単位切換機能付流量範囲(L/min)(04) 0.5 ~ 4
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D504S)SMC
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
サイズ(13)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:4(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W740T) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W740T)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力温度範囲(℃)(T) 0~90流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
出力(67) PNPオープンコレクタ2出力流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A710)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(10) 1 ~ 10
水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T)SMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(20) 2 ~ 16温度範囲(℃)(T) 0~90
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W740) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W740)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(40) 5 ~ 40
PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711) SMCPF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W711)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
流量範囲(L/min)(11) 10 ~ 100
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5SMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W5SMC
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W3~)SMC
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
pf-51特集