カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(200)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(197)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(188)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • MURATA(村田製作所)(71)
  • ABRACON(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • 島田電機(57)
  • 岩崎電気(49)
  • 十川ゴム(49)
  • 右下精器製造(49)
  • CKD(47)
  • SK11(47)
  • TDK(46)
  • 第一計器(43)
  • アソー(42)
  • サンドビック(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-04」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5200) SMCVFR5_0 - プラグインタイプ/単体(VFR5200)SMC
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
S Series(SF4-PF) SMCS Series(SF4-PF)SMC
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2020SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
水用デジタルフロースイッチ PF3W72 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W72SMC
38,980税込42,878
1個
当日出荷から37日以内出荷
3色表示・2画面表示の流量センサ。 温度センサを一体化。 40%小型化(メーカーPF2W比較) IP65対応、ノングリース仕様。 使用流体温度0~90℃ 塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプ SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series エアオペレートタイプSMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー仕様パイロットポート:1/8接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5作動方式エア式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型 SMC省エア インパクトブローバルブ IBV Series 電磁弁搭載型SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
・高いピーク圧力で衝撃力増大。・瞬間的なエアブローでCO2/空気消費量&作業時間を大幅削減 ピーク圧力:2~3倍以上 CO2空気消費量:93%削減 作業時間:97%削減
用途エアブロー接続口径IN:3/8、OUT:1/4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24作動方式電気式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.95MB)
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF3W5SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から37日以内出荷
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
H Series(HEC) SMCH Series(HEC)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
HRSC Series用 パーティクルフィルタセット SMCHRSC Series用 パーティクルフィルタセットSMC
15,980税込17,578
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
循環液戻り口用(サーモチラー保護用)
用途循環液の異物を除去します。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(24.19MB)
PF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチ SMCPF3W7-Z - 表示一体型3色表示式水用デジタルフロースイッチSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズ SMC精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
I Series(IR3000) SMCI Series(IR3000)SMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
PF2MC7-L デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7-L デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
IO-Link 3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
PF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 Series 3色表示 3画面 デジタルフロースイッチSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
仕様●オプション1:M8コネクタ付リード線付(3m)●単位仕様:単位切換機能付ねじの種類G出力仕様OUT1:PNP;OUT2:アナログ電流出力配管口径2024-01-02RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)10~1000校正証明書なし
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMCPF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S)SMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
形式(7) 表示一体型流量範囲(L/min)(20) 2~16弁仕様(S) 流量調整弁あり
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W7SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720S SMC3色表示 水用デジタルフロースイッチ(表示一体型) PF3W7シリーズ PF3W720SSMC
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
定格流量(L/min)2~16