カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(129)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(113)
  • MURATA(村田製作所)(106)
  • エスコ(85)
  • 第一計器(68)
  • BIGM(丸山製作所)(55)
  • 島田電機(55)
  • 岩崎電気(48)
  • CKD(43)
  • YAGEO(40)
  • アソー(32)
  • 旭計器工業(31)
  • ツツミ工業(31)
  • ノーブランド(25)
  • 十川ゴム(24)
  • ケージーパルテック(22)
  • 長野計器(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf01-02」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMCPF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR) SMCZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ SMCPF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-LinkタイプSMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
乾燥空気、N2、Ar、CO2 1台で幅広い流量の計測が可能 レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min 耐ドレン・耐異物性向上 小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g) 低消費電流:35mA以下 ノングリース IO-Link対応
空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~) SMC空気用 デジタルフロースイッチ (PF2A~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
H Series(HRS) SMCH Series(HRS)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~) SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ (PF2D~)SMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
精密レギュレータ SMC精密レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMCPFG300 - 3画面デジタルフローモニタSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
空気デジタルフロースイッチ PF2A5 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A5SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
空気デジタルフロースイッチ PF2A7 SMC空気デジタルフロースイッチ PF2A7SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・IP65
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A510)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750) SMCPF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A750)SMC
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
流量範囲(L/min)(50) 5 ~ 50
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A551)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W511)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A511)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W540)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520)SMC
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521) SMCPF2A5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2A521)SMC
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504) SMCPF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W504)SMC
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5 SMC純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5SMC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
精密レギュレータ IRシリーズ IR3000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3000SMC
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC水用デジタルフロースイッチ PF2W5SMC
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・ひとつのコントローラで4台分の流量管理が可能。 ・異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
精密レギュレータ IRシリーズ IR3120 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3120SMC
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
10 Series(10-IR) SMC10 Series(10-IR)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ/クリーン/低発塵 10-ARPシリーズSMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ IR3210 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3210SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3220SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3022 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3022SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.01~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3012 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3012SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.01~0.4MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3222 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3222SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
精密レギュレータ IRシリーズ IR3212 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3212SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1ハンドル(-) 上向き排気方向(2) 背面排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
PF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S) SMCPF2D5 - 分離型/センサ部(PF2D540S)SMC
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
サイズ(25)IN側:4(レジューサ付)、OUT側:6(レジューサ付)、(S1S)LQ1管継手付出力(2)モニタ部用出力+アナログ出力(4~20mA)流量レンジ(L/min)(04)0.4~4