カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52,404)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(13)
  • パイロット(698)
  • ホンダ(892)
  • RS PRO(736)
  • CKD(521)
  • ParkerTAIYO(516)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(409)
  • IDEC(和泉電気)(392)
  • omron(オムロン)(296)
  • Festo(293)
  • コガネイ(269)
  • 明工社(252)
  • エスコ(217)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(210)
  • YAMAHA(ヤマハ)(181)
  • マルヤス電業(168)
  • シュナイダーエレクトリック(168)
  • 大阪魂(126)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(170)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pilot」の検索結果

52,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3コイル標準
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から11日以内出荷
コイル標準(0.95W)
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
設定圧力範囲(25) 0.05~0.83MPa排気機構内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード)
パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24SMC(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から37日以内出荷
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
579税込637
1個
当日出荷から11日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
パイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~) SMCパイロットチェック弁付スピードコントローラ (ASP~)SMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
・パイロットチェック弁とスピードコントローラを一体化。 ・シリンダの一時的な中間停止、シリンダの速度制御が可能。 ・チューブの取付方向が360°自由自在。 ・標準で無電解ニッケルめっき仕様。
使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)1.0(高圧)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)1.0(高圧)
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル節電回路付(DCのみ)圧力(MPa)1.0(高圧)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232SMC(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から16日以内出荷
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2ねじの種類Rc使用流体水用
パイロット・ポペットタイプ  (VP544~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP544~)SMC
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット電磁弁 SMCパイロット電磁弁SMC
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24リード線取出方法コンジットターミナル
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230 SMCパイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD230SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐食性向上 特殊磁性材採用 消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W→4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150)、5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130)、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W、パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W 難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠、難燃性モールドコイル材料 保護等級: IP65 メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
パイロット式レギュレータ AR425~935 SMCパイロット式レギュレータ AR425~935SMC
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
・内部パイロット式リリーフタイプ。
パイロットポート仕切り弁 SMCパイロットポート仕切り弁SMC
149税込164
1個
3日以内出荷
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル標準圧力(MPa)1.0(高圧)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC24
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)DC24ランプランプ付(A側用)コイル低ワットタイプ(0.4W)
...