カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 椿本チエイン(21)
- 三菱ふそう(21)
- AMPHENOL(17)
- ParkerTAIYO(4)
- アサダ(3)
- サンワサプライ(3)
- DEEN(3)
- 重松製作所(2)
- 富士電機(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ワルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- はくでん(2)
- アガトン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「pl28」の検索結果

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-28Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-28~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-28Z)
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ねじの種類(-) Rcリード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-285~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)285作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-285Z)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-280Z)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-280AZ)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL20-280AZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)280ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL20-280Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)ストローク(mm)280ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-285AZ
SMC¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドストローク(mm)285ねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)