カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • AirTAC(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • オリンパス(1)
  • CKD(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • BeHAUS(1)
  • Smartscan(1)
  • アガトン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl6m5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-5~)SMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル (MXJ6-5~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6-5~)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ストローク(mm)5作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ6L-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2B6SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2F6)SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6 SMCエアスライドテーブル MXPシリーズ MXP6SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ6) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ6)SMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CD Series(CDUK6) SMCCD Series(CDUK6)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6) SMCCJP2 - ピンシリンダ/複動・片ロッド(CDJP2B6)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6SMC
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。 ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形) 2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z5 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z5SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動機能オプション(5) バッファ・軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ CQ2 Series SMC薄形シリンダ CQ2 SeriesSMC
8,698税込9,568
1個
30日以内出荷
Φ6, Φ10を追加全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。オートスイッチの飛びだしがありません。軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けま す)
取付支持方式通し穴・ヘッド側タップ共通最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.54MB)取扱説明書(8.32MB)
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ
関連カテゴリ