カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
  • 京セラ(7)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • ニチベイ(5)
  • エレコム(4)
  • 岡崎精工(2)
  • ミニター(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 富士電機(1)
  • パナソニックデバイスSUNX(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm-r25」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形エアチャック MHF2 Series SMC薄形エアチャック MHF2 SeriesSMC
75,980税込83,578
1個
25日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減各サイズ3つのストロークが選択可能MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(2.11MB)フィンガー数2爪
MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB25) SMCMGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCMB25)SMC
39,980税込43,978
1個
20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド