カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(528)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(11)
  • 伊東電機(1,086)
  • EBM PAPST(110)
  • エレコム(73)
  • ホンダ(57)
  • サンドビック(50)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • 三菱電機(31)
  • RotopaX(ロトパックス)(30)
  • Sensata / Crydom(29)
  • ABRACON(22)
  • シンコー(21)
  • TRUSCO(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • TDT(田野井)(16)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • エスコ(15)
  • SHINANO(信濃機販)(14)
  • クツワ(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pm3」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY12シリーズSMC
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
MG Series(MGPM32-25AZ) SMCMG Series(MGPM32-25AZ)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
I Series(ISA3-HFP) SMCI Series(ISA3-HFP)SMC
55,980税込61,578
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~)SMC
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
I Series(ISA3-GCP) SMCI Series(ISA3-GCP)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力
SY113 SMCSY113SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM32)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
I Series(ISA3-HCP) SMCI Series(ISA3-HCP)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
配管(C)供給側:Rc1/8検出側:o6ワンタッチ出力仕様(P)PNP1出力定格距離範囲(mm)(H)0.05~0.30
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYシリーズSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
MG Series(MGPM32-50AZ) SMCMG Series(MGPM32-50AZ)SMC
31,980税込35,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50
MG Series(MGPM32R) SMCMG Series(MGPM32R)SMC
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY123)SMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープン流量(-) 標準
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-6~)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32G SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32GSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-2~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113 SMC3ポートソレノイドバルブ/標準・直接配管形 SY1□3シリーズ SY113SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気流量(-) 標準
I Series(ISA3-GFP) SMCI Series(ISA3-GFP)SMC
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
定格距離範囲(mm)(G)0.02~0.15配管(F)供給側:G1/8検出側:G1/8出力仕様(P)PNP1出力
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-5Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-5ZSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ MGPM32-6 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM32-6SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-65Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-65Z)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)65ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
10-SY1 SMC10-SY1SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MG Series(MGPM32G) SMCMG Series(MGPM32G)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rc
SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMCSY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)SMC
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-15~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MG Series(MGPM32M) SMCMG Series(MGPM32M)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPM32V) SMCMG Series(MGPM32V)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-10Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-25-~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-25-~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-5Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM32-5Z)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)5
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-75~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-75~)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-4~)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
MGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付 SMCMGP-GZ - ガイド付薄型シリンダ/ガイド部ルブリテーナ付SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25 SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MG Series(MGPM32-75AZ) SMCMG Series(MGPM32-75AZ)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75
...