カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- AIR MASTER(8)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- IDEC(和泉電気)(47)
- KTC(37)
- MAZDA(マツダ)(25)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NSK(日本精工)(10)
- RS PRO(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(66)
- エムオースプレーイング(42)
- エレコム(10)
- コガネイ(9)
- シャープ(7)
- ニッサン(44)
- ホンダ(25)
- 大阪ケミカル(12)
- 日東工業(16)
- 永田製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「pn-01」の検索結果
特価

Sカプラー KK130
SMC(1件のレビュー)¥789税込¥8681袋(5個)当日出荷から9日以内出荷・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20AF)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個13日以内出荷から16日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20BF)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個13日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥419,800~税込¥461,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシリンダ (CKP1T~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
エアマネジメントハブ
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個20日以内出荷用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥359,800~税込¥395,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100