カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- IDEC(和泉電気)(168)
- KTC(37)
- MAZDA(マツダ)(208)
- RS PRO(45)
- TRUSCO(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(76)
- イトーキ(16)
- エスコ(36)
- エムオースプレーイング(42)
- エレコム(14)
- ニッサン(48)
- ホンダ(25)
- マルアイ(16)
- 三菱(315)
- 井筒製作所(15)
- 大阪ケミカル(12)
- 日東工業(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pn-1」の検索結果

シリアル伝送システム 出力対応SIユニット
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から9日以内出荷・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
EX245-S_A - SIユニット
SMC¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷から8日以内出荷入力・出力対応 プッシュプルコネクタ対応 AIDA仕様準拠 SCRJコネクタ、RJ45コネクタ 省エネ機能 PROFIenergyに対応 シェアドデバイス機能 PROFIsafe対応 System Redundancy S2対応
EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール
SMC¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約。 IEC 61508/IEC 62061 SIL3。 ISO 13849 PL e 対応。・安全/汎用入出力モジュールを接続可能。・設備立上げやメンテナンス作業の効率化。・レイアウトの簡素化&省配線用途安全通信対応フィールドバス機器
給排気ブロックアッセンブリ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリーズSY5000給排気ブロックアセンブリEX600,500,250,260,126,Dサブコネクタ ,端子台ボックス,リード線,マルチコネクタ対応
S Series(SY70M-1)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷給排気ブロックアセンブリ(1)EX600・500・250・260・126、端子台ボックス、リード線、マルチコネクタ対応
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PN)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1900電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PN)
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1600電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2020PN)
SMC¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2020電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
ZL1 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 100L/min (ANR)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から15日以内出荷最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥419,800~税込¥461,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥359,800税込¥395,7801個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
クランプシリンダ (CKP1T~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
エアマネジメントハブ
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個20日以内出荷用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥359,800~税込¥395,780~1個20日以内出荷エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)最大100