曜日別特売

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール

EX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール - SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール - SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール - SMCEX600 Series フィールドバス機器 EX600 フィールドバスモジュール - SMC

・安全/汎用入出力を一つのマニホールドに集約
IEC 61508/IEC 62061 SIL3
ISO 13849 PL e 対応
・安全/汎用入出力モジュールを接続可能
・設備立上げやメンテナンス作業の効率化
・レイアウトの簡素化&省配線

用途
安全通信対応フィールドバス機器
規格
CE/UKCAマーキング、UL(CSA)
保護構造
IP65/67
電源
【US1:制御/入力用】DC24V+20%,-15%【US2:制御/駆動用電源】DC24V+20%,-15%
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
【I/Oモジュール(安全入出力モジュール)】1【I/Oモジュール(汎用入出力モジュール)】9
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.62MB)
注意
※防水キャップ(M12用)が1個、付属されます。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プロトコル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05482640EX600-BPN1PROFINET
¥69,050
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482710EX600-BEC1TtherCAT(R)
¥69,050
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
05482737EX600-BEN1EtherNet/IPTN
¥69,050
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする