カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • RS PRO(55)
  • ホンダ(38)
  • AMPHENOL(37)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(35)
  • IDEC(和泉電気)(30)
  • DAIKO(大光電機)(27)
  • エスコ(13)
  • CKD(12)
  • KTC(10)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
  • 井筒製作所(9)
  • コガネイ(7)
  • シヤチハタ(7)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • エレコム(6)
  • サカエ(6)
  • TRUSCO(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-4」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナックル用ピン SMCナックル用ピンSMC
429税込472
1個
4日以内出荷
付属品割ピンΦ3.2×15L(2個)適合チューブ内径(Φmm)40
シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMCシリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
EX260 - 出力対応 SIユニット(EX260) SMCEX260 - 出力対応 SIユニット(EX260)SMC
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
IZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-820PN)SMC
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷
ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)820電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-1900PN)SMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
バー全長(mm)1900電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(P) PNPケーブル(N) 電源ケーブルなしセンサー(-) 内蔵センサ
IZS4 - イオナイザ(IZS41-640PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-640PN)SMC
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)640電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-460PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-460PN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)460電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-340PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-340PN)SMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)340電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2500PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-2500PN)SMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2500電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2320PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-2320PN)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2320電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(08) Φ8ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-880PN)SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(B) ブラケット付センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)880電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-580PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-580PN)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)580電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(06) Φ6ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-400PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-400PN)SMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
バー全長(mm)400電極(-) 高速除電カートリッジ材質(電極針)タングステン入出力(P) PNPケーブル(N) 電源ケーブルなし継手(06) Φ6ワンタッチ管継手センサー(-) 内蔵センサ
IZS4 - イオナイザ(IZS41-2020PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-2020PN)SMC
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)2020電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-1600PN)SMC
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
ブラケット(-) ブラケットなしセンサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1600電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP継手(10) Φ10ワンタッチ管継手材質(電極針)タングステン
IZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PN) SMCIZS4 - イオナイザ(IZS41-1120PN)SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
センサー(-) 内蔵センサケーブル(N) 電源ケーブルなしバー全長(mm)1120電極(-) 高速除電カートリッジ入出力(P) PNP材質(電極針)タングステン
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ4~) SMCエアスライドテーブル (MXJ4~)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXJ4L SMCエアスライドテーブル MXJ4LSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
439,800税込483,780
1個
8日以内出荷
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム レギュレータタイプSMC
369,800税込406,780
1個
8日以内出荷
■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
CK Series(CKP1T63) SMCCK Series(CKP1T63)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
クランプシリンダ (CKP1T~) SMCクランプシリンダ (CKP1T~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
・強力磁石内蔵形耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
I Series(IDF-KBC1S) SMCI Series(IDF-KBC1S)SMC
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)4作動方式複動シリーズ(11) クリーンシリーズ対称形(L) 対称形
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMCエアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプSMC
379,800税込417,780
1個
20日以内出荷
エア消費量:最大62%削減設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能無線システムに対応通信ケーブル不要独自の暗号化による高いセキュリティIO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.29MB)取扱説明書取扱説明書(1.51MB)通信距離(m)最大100