カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(8)
  • CKD(25)
  • ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](56)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • NEC(33)
  • TRUSCO(26)
  • VISHAY(75)
  • アークランドサカモト(93)
  • イスカル(39)
  • イトーキ(40)
  • エスコ(26)
  • タンガロイ(35)
  • ノーブランド(42)
  • ハンマーキャスター(59)
  • ホンダ(120)
  • ミトロイ(水戸工機)(59)
  • 京セラ(314)
  • 旭産業(点検窓)(33)
  • 黒田精工(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr-1」の検索結果

74件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • I Series(ITV1030-PR1N) SMC

    I Series(ITV1030-PR1N)

    SMC
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • I Series(ITV1050-PR1N) SMC

    I Series(ITV1050-PR1N)

    SMC
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    型式1000タイプ
  • 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-PR1S SMC

    電空レギュレータ ITVシリーズ ITV1030-PR1S

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    表示単位(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1L) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1L)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1CS) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1CS)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1CL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1CL)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1BL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-PR1BL)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-PR1BL) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-PR1BL)

    SMC
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(PR) PROFIBUS DPモニター出力(-) なし圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • シリアル伝送システム 出力対応 SMC

    シリアル伝送システム 出力対応

    SMC(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
  • シリアル伝送システム 出力対応SIユニット SMC

    シリアル伝送システム 出力対応SIユニット

    SMC
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。 ・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合) バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。 ・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40) ・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続 ・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR10 SMC

    クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPR10

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状レジューサ適合チューブ外径(Φmm)10適合管継手d(Φmm)12
  • シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応) SMC

    シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・D-subコネクタによる接続 ・スプリング式端子台による接続 ・アナログ入出力ユニット ・自己診断機能 ・カウンタ機能 ・1連ずつの増減連作業が可能
    用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQC1000,2000,4000 SV1000,2000,3000 S0700(IP40)
  • 真空パッド (ZPR10U~) SMC

    真空パッド (ZPR10U~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPR16U~) SMC

    真空パッド (ZPR16U~)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC

    電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ

    SMC
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
  • 真空パッド (ZPR10B~) SMC

    真空パッド (ZPR10B~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR13B~) SMC

    真空パッド (ZPR13B~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • その他(SSQ2000-P~) SMC

    その他(SSQ2000-P~)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • その他(SSQ1000-~) SMC

    その他(SSQ1000-~)

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1010)

    SMC
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 真空パッド (ZPR16B~) SMC

    真空パッド (ZPR16B~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • SSQ1000-P SMC

    SSQ1000-P

    SMC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • 真空パッド (ZPR16C~) SMC

    真空パッド (ZPR16C~)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 単独SUP・EXH用スペーサ SMC

    単独SUP・EXH用スペーサ

    SMC
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
  • 真空パッド (ZPR13C~) SMC

    真空パッド (ZPR13C~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ SMC

    ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ

    SMC
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形) SMC

    ZPR - パッド径 Φ10-16(薄形)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • S Series(SS0700) SMC

    S Series(SS0700)

    SMC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    9日以内出荷
  • I Series(IISA2VPR) SMC

    I Series(IISA2VPR)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    制御ユニット2ポート電磁弁付
  • I Series(IISA2CPR) SMC

    I Series(IISA2CPR)

    SMC
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    9日以内出荷
    制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
  • エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~) SMC

    エアキャッチセンサ マニホールド (IISA2V~)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    9日以内出荷
    ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
  • Z Series(ZPR16) SMC

    Z Series(ZPR16)

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    9日以内出荷
  • ZPR - パッド径 Φ10-16 SMC

    ZPR - パッド径 Φ10-16

    SMC
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
  • 真空パッド (ZPR16D~) SMC

    真空パッド (ZPR16D~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド ZPR10 SMC

    真空パッド ZPR10

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
  • 真空パッド (ZPR10D~) SMC

    真空パッド (ZPR10D~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • 真空パッド (ZPR10F~) SMC

    真空パッド (ZPR10F~)

    SMC
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    9日以内出荷
    傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ パッド径/Φ10~Φ50
  • 真空パッド (ZPR10C~) SMC

    真空パッド (ZPR10C~)

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
    真空取出方向横(ワンタッチ管継手付)
  • エアキャッチセンサ IISA2 SMC

    エアキャッチセンサ IISA2

    SMC
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    9日以内出荷
    ・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
  • 真空パッド ZPR13 SMC

    真空パッド ZPR13

    SMC
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    9日以内出荷
    ・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50