7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

真空パッド (ZPR20F~) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

真空パッド ZPR20 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
9,398 税込10,338
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

さまざまなISO水分等級に対応。モジュラ接続可能。ノンフロン。電源不要。無振動無排熱。省エネに貢献。 圧力降下:最大61%低減。 出口空気流量:最大25%向上。 パージ率:約14%
最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.68MB) 取扱説明書取扱説明書(0.76MB)
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

IDG20-F02-PR メンブレンエアドライヤ IDGシリーズ IDG20 SMC CADデータあり
仕様(PR) パージ空気排出用継手付 付属品(-) なし(標準) 接続口径(02) 1/4 ボディサイズ20 ねじの種類(F) G 空気流量(L/min)200 流れ方向(右→左) 基準露点温度(℃)(-) -20
1個
65,980 税込72,578
20日以内出荷