カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(564)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ERECTA(エレクター)(245)
  • イトーキ(69)
  • JAE(日本航空電子工業)(50)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](38)
  • 黒田精工(36)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(32)
  • エレコム(32)
  • MARWI(24)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • リスパック(20)
  • エスコ(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • コガネイ(17)
  • SWAGE-LINE(17)
  • ADVANTEC(14)
  • アサダ(13)
  • CKD(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(472)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-04」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
その他(SSQ2000-1A-3-P~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-P~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-1A-3-P SMCSSQ1000-1A-3-PSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
6,198税込6,818
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
I Series(IDF-K4PS132FAA02) SMCI Series(IDF-K4PS132FAA02)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
ガイドテーブル (MGF40-PS~) SMCガイドテーブル (MGF40-PS~)SMC
989税込1,088
1個
4日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
MY Series(MY3B40-PS) SMCMY Series(MY3B40-PS)SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
369税込406特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-S-PS~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-S-PS~)SMC
359税込395
1個
4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-T-PS~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-T-PS~)SMC
519税込571
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
仕様パッキンセット。グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B40-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
669税込736
1個
当日出荷から9日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT SeriesSMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応 液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能 パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。
用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.28MB)材質(パッド)シリコーンゴム
MG Series(MGP50) SMCMG Series(MGP50)SMC
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)4
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
11-MX SMC11-MXSMC
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
10 Series(10-V) SMC10 Series(10-V)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2-1SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB10)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6) SMCCUJ - ミニフリーマウントシリンダ(CDUJB6)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB10 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB10SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダ  CDUJB8 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB8SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L) SMCMXJ - エアスライドテーブル(MXJ4L)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
フリーマウントシリンダ  CDUJB6 SMCフリーマウントシリンダ CDUJB6SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXJ4 SMCエアスライドテーブル MXJ4SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
作動方式複動
MG Series(MGP63) SMCMG Series(MGP63)SMC
769税込846
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
MG Series(MGP80) SMCMG Series(MGP80)SMC
949税込1,044
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1-1 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1-1SMC
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
薄形シリンダ CQ2 Series用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2 Series用パッキンセットSMC
259税込285
1個
5日以内出荷
CQ2B用パッキンセット
セット内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケットRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(17.54MB) パッキン交換要領(1.05MB)取扱説明書(8.32MB)
MG Series(MGP100) SMCMG Series(MGP100)SMC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~ SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L4~SMC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
外部アブソーバ付 全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
サイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(12.16MB)接続ポート位置対称形ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180
...