カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(553)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 黒田精工(20)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- ADVANTEC(15)
- イトーキ(13)
- MAZDA(マツダ)(9)
- ELPA(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- コガネイ(6)
- 富士電機(6)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- SKC(5)
- アズワン(4)
- 室本鉄工(4)
- ハリケーン(4)
- KITACO(4)
- OREC(オーレック)(4)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
- ISEKI(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ps-07」の検索結果

薄形シリンダ CQ2シリーズB32
SMC¥799税込¥8791個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17開閉ストローク(両側)(mm)8
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-3~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-2~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-1~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-1~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-2~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM25-50~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-2~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-4~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-7~)
SMC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
薄形シリンダ CQ2シリーズB4
SMC¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズB20
SMC¥649税込¥7141個当日出荷から12日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
デュアルロッドシリンダ (CXSL10-3~)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から11日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-3~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-3~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
薄形シリンダ CQ2シリーズB25
SMC¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D2~)
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-2~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-50~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-50~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-50~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-4~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-50~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
デュアルロッドシリンダ (CXSL15-2~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 推力2倍 不回転精度±0.1° ストロークアジャスト 0~-5mm。 ワーク取付は3面から可能。クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)許容運動エネルギー(J)0.095チューブ内径(Φmm)15保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし、凍結なきこと)配管接続口径M5×0.8軸受種類ボールプッシュ形ストローク調整範囲(mm)標準ストロークに対し0~-5
...