カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,047)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • コクヨ(41)
  • PLUS(プラス)[文具](38)
  • JAPANNEXT(19)
  • アズワン(18)
  • グローバルサイエンス(18)
  • エスコ(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(14)
  • CKD(13)
  • Thermo Scientific Nalgene(13)
  • StarTech.com(11)
  • バクマ工業(9)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
  • 本多電子(HONDEX)(9)
  • ATEN(8)
  • ネオカットウッド(高儀)(8)
  • ユタカメイク(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(7)
  • PackStyle(パックスタイル)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(857)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-100」の検索結果

関連キーワード
1,056件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100 SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ(正圧用) PS100SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ SMCPS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし
ガイドテーブル (MGF100-PS~) SMCガイドテーブル (MGF100-PS~)SMC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
ハイパワーシリンダ (RHC100-PS~) SMCハイパワーシリンダ (RHC100-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 高速(3000mm/s)軽負荷から中低速重負荷までスムーズなクッショニング。 XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
CL1 Series(CL100-PS~) SMCCL1 Series(CL100-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-PS~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B100-PS~)SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
CA2シリーズ用 部品 SMCCA2シリーズ用 部品SMC(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
セット内容クッションパッキン、ロッドパッキン、ピストンパッキン、シリンダチューブガスケット仕様パッキンセットにはグリースパック(Φ32~Φ50は10g、 Φ63, Φ80は20g、Φ100, Φ125は30g)が付属されます。 グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。 グリース品番:GR-S-010(10g)、GR-S-020(20g)付属品グリースパック
エアシリンダ/エンドロック形 CG1N SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1NSMC
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1N~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)SMC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1A~)SMC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
パッキンセット MGP シリーズ用 SMCパッキンセット MGP シリーズ用SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ (MGQ1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ1~)SMC
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
仕様グリースパックは付属しません付属品グリースパック
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM20-100~)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
バルブ付エアシリンダ (CV3N~) SMCバルブ付エアシリンダ (CV3N~)SMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
付属品グリースパック
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M16SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
デュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSM32-1~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-100~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-100~)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
薄形シリンダ CQ2シリーズB10 SMC薄形シリンダ CQ2シリーズB10SMC
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイドテーブル (MGF40-1~) SMCガイドテーブル (MGF40-1~)SMC
51,980税込57,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・高さ方向をおさえたコンパクトタイプ。 ・耐偏心荷重に優れた大口径ガイドの薄形シリンダ。
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M20SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}SMC
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付関連資料(2.5MB)ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V32TN-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
仕様スイッチ用磁石つき最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05関連資料カタログ(1.77MB) エアシリンダ選定手順(1.41MB)ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり
High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】SMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~) SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2UZ32TF~)SMC
10,890税込11,979特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類G取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2H~)SMC
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
付属品グリースパック
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM32-1~)SMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)SMC
949税込1,044
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5N~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5N~)SMC
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
MG Series(MGPM25-100AZ) SMCMG Series(MGPM25-100AZ)SMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~) SMCステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)SMC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
エアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1N~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1 Series(CBG1N~)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
...