カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(345)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ゼノア(8)
  • アサダ(7)
  • エスコ(6)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • グリーンクロス(4)
  • IKURATOOLS(育良精機)(3)
  • PEM(旧ユーロテック)(3)
  • Festo(3)
  • アズワン(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • 未来工業(2)
  • タムロン(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • イスカル(1)
  • ケルヒャー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(259)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-20m」の検索結果

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M20-PS~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32 SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQB32

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径16) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径16)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC

    薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
    取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M16 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M16

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMC

    MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    作動方式複動式
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径12) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径12)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)12保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類M5 x0.8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M20 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M20

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
  • MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC

    MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動形
  • 薄形シリンダ CDQ2D20-1 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D20-1

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L10 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L10

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Mねじ
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-30~)

    SMC
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2T20TF-】

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
  • MH Series(MHC2) SMC

    MH Series(MHC2)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2B6)

    SMC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形 SMC

    RSQ-Z - ストッパシリンダ/取付高さ固定形

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
  • ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMC

    ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2B20~)

    SMC
    7,524税込8,276
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 SMC

    ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
    リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり
  • CM3 - エアシリンダ ショートタイプ SMC

    CM3 - エアシリンダ ショートタイプ

    SMC(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2B20~)

    SMC
    7,744税込8,518
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2B20~)

    SMC
    9,063税込9,969
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2F20~)

    SMC
    7,974税込8,771
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具ロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12) SMC

    CQM - 薄形シリンダ/ガイドロッド形(CDQMB12)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z) SMC

    MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B32-20DMZ)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク SMC

    MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40 SMC

    ストッパシリンダ/取付高さ固定形 RSQ-Zシリーズ RSDQA40

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-30D) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB20-30D)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN20-200Z)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)

    SMC
    9,504税込10,454
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2L20~)

    SMC
    9,718税込10,690
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2L20~)

    SMC
    7,974税込8,771
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2E20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm ラバークッションタイプ (CDM2E20~)

    SMC
    7,974税込8,771
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形オートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2UZ20~)

    SMC
    10,449税込11,494
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-2~)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20) SMC

    MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M20)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
  • エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-20 SMC

    エアスライドテーブル MXPシリーズ MXP10-20

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)20作動方式複動