カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,132)
- FA担当者のオススメ新商品(63)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(44)
- コガネイ(22)
- 三菱電機(22)
- コンサス(19)
- リスパック(18)
- GB[制御機器](18)
- アズワン(17)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- RENESAS(11)
- ゼノア(10)
- SIBATA(柴田科学)(9)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- オリエンタルモーター(7)
- エスコ(6)
- TRUSCO(6)
- 南電機(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(870)
「ps-25」の検索結果

デュアルロッドシリンダ (CXSM25-PS~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル (MXQ25-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル(MXS25-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSL25-PS~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル (MXW25-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
プレートシリンMUシリーズ (MUW25-PS~)
SMC¥429税込¥4721個5日以内出荷・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)仕様パッキンセットにはグリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル(MXS25P-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
デュアルロッドシリンダ (CXSM25A-PS~)
SMC¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル (MXQ25R-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
幅広タイプエアチャック (MHL25-PS~)
SMC¥2,198税込¥2,4181個11日以内出荷・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。適合サイズ25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル (MXQ25P-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
エアスライドテーブル(MXS25R-PS~)
SMC¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL25-PS~)
SMC¥469税込¥5161個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H25-PS~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B25-PS~)
SMC¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ25-PS~)
SMC¥469税込¥5161個9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-PS~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25-PS-N~)
SMC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1H25-PS~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R25-PS~)
SMC¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ(CY1HT25-PS~)
SMC¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。付属品グリースパック適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット
SMC(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)
SMC¥279~税込¥307~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイド付薄形シリンダ MGP25
SMC¥309~税込¥340~1個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2~)
SMC(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70(ただし結露なきこと)ポートねじの種類(-) M5×0.8
コンパクトスライド MXH2
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥949税込¥1,0441個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)
SMC¥659税込¥7251個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
...