カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- Thermo Scientific Nalgene(6)
- CKD(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- 室本鉄工(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Vesrah(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- 本多電子(HONDEX)(2)
- omron(オムロン)(1)
- コガネイ(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- 椿本チエイン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
- Palmy Sports(1)
- アライドテレシス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 大正天びん製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ps-8f」の検索結果
特価

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-1~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)10
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油開閉ストローク(両側)(mm)4
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)4チューブ内径(Φmm)8
フリーマウントシリンダ CDUJS20
SMC¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油無給油磁石内蔵有無有
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGJ-XB24
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 既存製品(ミニガイドロッドシリンダ MGJ Series)と仕様、取付寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドロッドシリンダ MGJ10
SMC¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から9日以内出荷・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CDUJB8
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から9日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミニガイドロッドシリンダ MGJ6
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) ・5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 ・配線・配管を1方向に集約。 ・不回転精度:±0.1°シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
フリーマウントシリンダ CDUJB10
SMC¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアスライドテーブル MXJ4
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動
フリーマウントシリンダ CDUJB6
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から4日以内出荷・シリンダの多面直接取付が可能な省スペースシリンダ。 ・オートスイッチ付(CDUシリーズ:CDU、CDUW、CDUK、CDUKW、CDU-A、ZCDUK)チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CUJ-XB24 Series 寿命向上シリンダ (CDUJ オートスイッチ有)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個26日以内出荷ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]。容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)。質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)。高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現。プレート厚み最大33%UP剛性向上。ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)