カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](33)
  • XP POWER(26)
  • リスパック(25)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • マリンテック(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(17)
  • 千代田通商(14)
  • TRUSCO(12)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • コガネイ(10)
  • SVS-VISTEK(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • エスコ(7)
  • トップ工業(7)
  • MAC8(マックエイト)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-12」の検索結果

関連キーワード
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMCソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)SMC
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
エアスライドテーブル (MXQ12-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル(MXS12-PS~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル (MXW12-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXW12-PS~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1200) SMCPS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ(PS1200)SMC
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
配管(R07) 1/4レジューサ
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
エアスライドテーブル(MXS12P-PS~) SMCエアスライドテーブル(MXS12P-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-PS~) SMCエアスライドテーブル/ロングストローク (MXY12-PS~)SMC
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル (MXQ12P-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12P-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
マニホールドブロックアッセンブリ SMCマニホールドブロックアッセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
その他(SSQ2000-1A-3-P~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-P~)SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-1A-3-P SMCSSQ1000-1A-3-PSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
9,598税込10,558
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
エアスライドテーブル (MXQ12R-PS~) SMCエアスライドテーブル (MXQ12R-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアスライドテーブル(MXS12R-PS~) SMCエアスライドテーブル(MXS12R-PS~)SMC
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120 SMCエアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS120SMC
7,798税込8,578
1個
21日以内出荷
・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセット SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ用パッキンセットSMC(4件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しませんセット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)タイプ空気圧タイプ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)SMC
629税込692特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
239税込263
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
ガイド付薄形シリンダ MGP12 SMCガイド付薄形シリンダ MGP12SMC
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
MB Series(MB1) SMCMB Series(MB1)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B12-~)SMC
259税込285
1個
当日出荷から13日以内出荷
全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) オートスイッチの飛びだしがありません。 軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB1~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
ガイド付薄形シリンダ (MGQ1~) SMCガイド付薄形シリンダ (MGQ1~)SMC
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
仕様グリースパックは付属しません付属品グリースパック
薄形エアチャック用パッキンセット SMC薄形エアチャック用パッキンセットSMC
949税込1,044
1個
当日出荷から11日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2WB1~)SMC
289税込318
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
MB Series(MB32Z) SMCMB Series(MB32Z)SMC
989税込1,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KW~)SMC
369税込406
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSY~)SMC
819税込901
1個
当日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CDQMB12-~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセットSMC
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
ものさしくん (CE1L12-50~) SMCものさしくん (CE1L12-50~)SMC
41,980税込46,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50
エアスライドテーブル(MXS12-30B~) SMCエアスライドテーブル(MXS12-30B~)SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)30
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSKB~)SMC
339税込373
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
CUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダ SMCCUJ/CDUJ - ミニフリーマウントシリンダSMC
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMCMXZ - リニアガイド付薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
作動方式複動形
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-10Z)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)10
薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1~) SMC薄形エアスライドテーブル MXFシリーズ (MXF1~)SMC
949税込1,044
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガイド部とシリンダを並列構造にした薄形・コンパクトタイプ エアスライドテーブル。