カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(3)
  • ERECTA(エレクター)(133)
  • 黒田精工(128)
  • イトーキ(81)
  • コガネイ(27)
  • DAYTONA(デイトナ)(25)
  • リスパック(24)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • KIJIMA(キジマ)(21)
  • KTC(19)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 鹿島化学金属(UKB)(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • ELPA(11)
  • ハリケーン(10)
  • ミツヤ(10)
  • StarTech.com(8)
  • サンワサプライ(7)
  • ユタカメイク(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps06」の検索結果

245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~) SMC

    ソフトポリオレフィンチューブ (TPS~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ・使用流体:空気、チッ素ガス、水(純水) ・最高使用圧力(20℃時):0.7MPa ・使用温度:- 20~80℃、水の場合5~80℃
    使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)材質ポリオレフィン系樹脂最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)
  • エアスライドテーブル (MXQ6-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6-PS~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM6-PS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM6-PS~)

    SMC
    579税込637
    1個
    当日出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • SSQ2000-3 SMC

    SSQ2000-3

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • SSQ1000-3 SMC

    SSQ1000-3

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL6-PS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL6-PS~)

    SMC
    579税込637
    1個
    4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    仕様グリースパックは付属しません適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • エアスライドテーブル(MXS6-PS~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6-PS~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJ6-PS~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJ6-PS~)

    SMC
    489税込538
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
  • SSQ1000-1A-3-P SMC

    SSQ1000-1A-3-P

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SSQ2000-3 SMC

    SSQ2000-3

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • その他(SSQ2000-1A-3-P~) SMC

    その他(SSQ2000-1A-3-P~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • SSQ1000-3 SMC

    SSQ1000-3

    SMC
    7,298税込8,028
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • エアスライドテーブル(MXS6P-PS~) SMC

    エアスライドテーブル(MXS6P-PS~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ6-PS~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ6-PS~)

    SMC
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • エアスライドテーブル (MXQ6P-PS~) SMC

    エアスライドテーブル (MXQ6P-PS~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
    ・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
    作動方式複動適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ6-PS~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ6-PS~)

    SMC
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6-PS-N~) SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L6-PS-N~)

    SMC
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    ・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)6
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-PS~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B63-PS~)

    SMC
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    45税込50
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • ガイド付薄形シリンダ MGP25 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP25

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
  • ガイド付薄形シリンダ MGP16 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP16

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)16
  • ガイド付薄形シリンダ MGP20 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP20

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
  • ガイド付薄形シリンダ MGP32 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP32

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
  • MB Series(MB1) SMC

    MB Series(MB1)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ガイド付薄形シリンダ MGP12 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP12

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)12
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~) SMC

    エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ (PS1~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・レジューサタイプのワンタッチ配管。 ・LEDランプ付。
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
  • ガイド付薄形シリンダ MGP40 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP40

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
  • ガイド付薄形シリンダ MGP50 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP50

    SMC(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
  • エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMC

    エアチャック(支点開閉形) (MHC~)

    SMC
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZA~)

    SMC
    359税込395
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
  • ガイド付薄形シリンダ MGP63 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP63

    SMC
    769税込846
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB4 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB4

    SMC
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ SMC

    PS - エアチェッカ 電子式圧力確認スイッチ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様配管仕様:(R06) Φ6レジューサ、オプション(CE対応):(-) なし