カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 南電機(7)
  • KTC(6)
  • MULTI-CONTACT(2)
  • 東洋器材科学(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • KHK(小原歯車工業)(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • アルスコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps30-25」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    ¥32,141税込¥35,355
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/高出力形 CQE Series SMC

    薄形シリンダ/高出力形 CQE Series

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    ・理論出力最大1.5倍。・既存CQ22シリーズと同一外形寸法。・多角形状ピストンにより1サイズ上の理論出力を実現。・圧縮空気ラインの低圧化に貢献 供給圧力0.17MPa減。 シリンダ供給圧力を下げても同一理論出力が可能
    取付支持方式通し穴・両端タップ共通(標準)タイプ高出力タイプクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)
  • デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSM25-3~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DC) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-30DC)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DMZ) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A25-30DMZ)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWM25-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWM25-30~)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-30~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSWL25-30~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    ストローク(mm)30作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ (CXSL25-3~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSL25-3~)

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25 SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TF

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類G1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TN

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2L25TN

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ型ポートねじの種類NPT1/8
  • デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF SMC

    デュアルロッドシリンダ CXS2M25TF

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
    クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~600最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.05配管接続口径Rc(NPT, G)1/8RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類G1/8
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)

    SMC
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    8日以内出荷
    セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
    シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC

    High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受
  • ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ  MGPK (チューブ内径25) SMC

    ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK (チューブ内径25)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    容積:最大28%削減(538cm3→390cm3) 質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg) 高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現 プレート厚み最大33%UP剛性向上 ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
    最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受配管ポート位置上・側面配管
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSF オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ロッド側フランジ形
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSD オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSD オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具2山クルビス形
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSG オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSG オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具ヘッド側フランジ形
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応取付支持金具通し穴・両端タップ共通(標準)
  • CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り SMC

    CU Series フリーマウントシリンダ 複動・片ロッド オートスイッチ有り

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    23日以内出荷
    ・新技術により耐久性4倍以上。 メンテナンス回数の削減。・既存製品(フリーマウントシリンダ CU Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC

    高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    30日以内出荷
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
    仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
エアシリンダカテゴリ