カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「r2200-1000」の検索結果

NBR(ニトリルゴム)シート
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
カーテンパイプ
RELIANCE(リラインス)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から6日以内出荷発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室にも使用可能なカーテンパイプです。材質パイプ:ステンレス、ブラケット:亜鉛ダイキャスト表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
スパークプラグ No.13
SK11¥719税込¥7911個当日出荷交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
10.8V 充電式インパクトドライバー
HiKOKI(ハイコーキ)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から4日以内出荷タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス。静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)。高負荷作業もラクラクねじ締め。ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし) 。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス。作業量アップ。10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)。軽量1.3kgで扱いやすい質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷規格17X24XT0.3部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-V1000C 給水ポンプ(2)部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 1部品_No.42、SSA-V1000 撹拌テンション部品_No.9、SSA-R1000C 攪拌テンション部品_No.9、BSM-1310L 動力噴霧機1部品_No.41、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.38、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.12、SSA-V1000C 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 動力噴霧機 1部品_No.42、TS2200G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.41、TS2000G(2005) クランクケース,キュウスイベン,フゾクヒン部品_No.41、SSA-R1000 動力噴霧器(2)部品_No.38、SSA-R1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.12、BSM-1510L 動力噴霧機1部品_No.41、SSA-R1000C 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.12、SSA-V1000 動力噴霧機(2)部品_No.37、BSM-1110L 動力噴霧機1部品_No.41、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.9、SSA-R1000 撹拌テンション部品_No.9、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 20クラス部品_No.42、SSA-R1000C 動力噴霧器(2)部品_No.38、TS2000G 動力噴霧機部品_No.38