カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,229)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 阪上製作所(3)
- 3M(スリーエム)(2)
- 倉敷化工(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- Sensata / Crydom(2)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
- ERECTA(エレクター)(192)
- StarTech.com(55)
- フエニックス・コンタクト(54)
- コガネイ(48)
- New-Era(ニューエラー)(26)
- エレコム(23)
- KYOCERA AVX(22)
- センチュリー(21)
- サンワダイレクト(20)
- サンワサプライ(18)
- Acer(エイサー)(17)
- AVX(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「psd」の検索結果

エアチャック(支点開閉形) (MHC~)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から11日以内出荷・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)
SMC¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)10作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
ガイド付薄形シリンダ(MGPL12-2~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB50~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU16-5~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)16
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-32D~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)22
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-5~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)32
デュアルロッドシリンダ (CXSM15-1~)
SMC(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)15
リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZJ2
SMC¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。 ・ダストカバーの材質選択可。
デュアルロッドシリンダ (CXSM10-50~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-7~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-5~)
SMC¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から9日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-2~)
SMC¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)50
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ (MGQM20-5~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から11日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~)
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油無給油磁石内蔵有無有
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-30Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から10日以内出荷ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUW2~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から12日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロータリクランプシリンダ(MKB16-10~Z-~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)16クランプストローク(mm)10
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-2~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
ロータリクランプシリンダ MKB32
SMC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から9日以内出荷・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。チューブ内径(Φmm)32
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-25DZ-~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
...