カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(2)
  • 長野計器(2)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pse570」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE570)SMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から12日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE574)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573) SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサ(PSE573)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ連成圧用(-100~100kPa)
汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE570シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
PSE570 - 汎用流体用圧力センサ SMCPSE570 - 汎用流体用圧力センサSMC
10,980税込12,078
1個
10日以内出荷
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・スイッチ出力
用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
汎用流体用圧力センサ PSE56 SMC汎用流体用圧力センサ PSE56SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series SMC分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 SeriesSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
・コネクタ接続。・IO-Link
用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(18.22MB)取扱説明書取扱説明書(1.45MB)
汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズ SMC汎用流体用圧力センサ PSE560シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
校正証明書付
微差圧センサ PSE550シリーズ SMC微差圧センサ PSE550シリーズSMC(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・コネクタ接続。 ・アナログ出力(電圧)
プレッシャセンサ PSE530シリーズ SMCプレッシャセンサ PSE530シリーズSMC
5,498税込6,048
1個
12日以内出荷
P Series(PSE575) SMCP Series(PSE575)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE563)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
センサレンジ(3) 連成圧用(-100~100kPa)
2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31 SMC2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE31SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□ ・電圧入力、電流入力に対応。 ・応答時間1ms ・省スペース、縦横密着設置可能。 ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。
入力仕様電流入力
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561) SMCPSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプ