カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- 日動工業(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- NEC(1)
- オーム電機(1)
- スーパーツール(1)
- ベッセル(1)
- ヤマト産業(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pw-100s」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s (※ショックアブソーバ使用時のみ) (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s) 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現 取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
ハイロッドレスものさしくん (ML2B40S-100~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん (ML2B32S-100~)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)32制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)作動方式複動
ハイロッドレスものさしくん (ML2B25S-100~)
SMC¥89,980~税込¥98,978~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)25制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)作動方式複動