カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(157)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • ニチコン(13)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(2)
  • AMPHENOL(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • JAE(日本航空電子工業)(1)
  • フジクラ DDK(1)
  • 日機(1)
  • CoolHeat(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pw-20a」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)SMC
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MXH-Z - コンパクトスライド SMCMXH-Z - コンパクトスライドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-20ZH)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ SeriesSMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
全高最大28%短縮、質量最大28%削減 5種類のクッションを選択可能 揺動時間調整範囲拡大
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQ8-2 SMCエアスライドテーブル MXQ8-2SMC
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20作動方式複動
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-45DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-45DZ)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズ SMCMXQ 13/22 - エアスライドテーブル/クリーンシリーズSMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZD SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-30ZDSMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-20A)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXS12-2 SMCエアスライドテーブル MXS12-2SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZN) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-50ZN)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS6)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2L20)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2R) SMCMHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20D2R)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)80
薄形シリンダ CDQ2A12 SMC薄形シリンダ CDQ2A12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-50DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-50DZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-40DMZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-40DMZ-~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動片ロッド
13 Series(13-MXS20) SMC13 Series(13-MXS20)SMC
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZA) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZA)SMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20Z) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20Z)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZB) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-20ZB)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZE3 SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-20ZE3SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZC) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ16A-20ZC)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-40ZC) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-40ZC)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-30DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A20-30DZ)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-20ZH)SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-40ZH) SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ20A-40ZH)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150A) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ20-150A)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS8-20A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS8-20A)SMC
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-20ASMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-20A SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16L-20ASMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)20作動方式複動
MSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQA20A) SMCMSQ - サイズ:10, 20, 30, 50, 70, 100, 200(MSQA20A)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20A SMCロータリテーブル MSQシリーズ MSQB20ASMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
角度調整範囲0~190°
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20TZ) SMCCQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A50-20TZ)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵