カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(116)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(12)
- Wera(107)
- MAZDA(マツダ)(95)
- ホンダ(67)
- 岩田製作所(37)
- RS PRO(36)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(22)
- エスコ(18)
- BAHCO(バーコ)(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(13)
- ENGINEER(エンジニア)(12)
- ハーフェレ(12)
- MAC8(マックエイト)(9)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- KVK(8)
- FACOM(8)
- ベッセル(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pz-0003」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD260PZ3G
SMC¥29,980税込¥32,9781個20日以内出荷ポート数2電圧(V)AC220口径1ねじの種類Rc電気オプション(3G) DINコネクタなし - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体空気用材質(ボディ)(P) SUS
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3330PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数3管接続口径G1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類G使用流体温水
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134PZ
SMC¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3344PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(4) Φ4使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3334PZ
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル33
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114PZ
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル31
直動形3ポートソレノイドバルブ VX334
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から12日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B200)
SMC¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A40-75DMZ)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB1
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-250)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)250作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-125Z)
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)125
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF40-400Z)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)400
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF100-350Z)
SMC¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H20-150L
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBB40-350Z)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-75Z)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から27日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WA16)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A80-125DCZ)
SMC¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2F32-30DZ)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵