カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- IDEC(和泉電気)(10)
- ナカバヤシ(9)
- ニシキ工業(3)
- KINGBRIGHT(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 大見工業(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ステム(1)
- サンカ(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 三桂製作所(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 廣杉計器(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「qbs」の検索結果

エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-2~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-5~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-5~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-30~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-2~)
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)
SMC¥75,980税込¥83,5781個4日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-30~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-75~)
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-75~)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-25CB
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-25CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-40~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS40-1~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MRQBS32-1~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-10CA
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)10ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-100CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50CA
SMC¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A76H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-20CA
SMC¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)20ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-50CA
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-75CA
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)75ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQBS
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。 ・直進部エアクッション付の選択が可能。 ・角度調整可能。
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-5NA
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)5ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-30CA
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)30ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
プラグインユニット (VV5Q11-04C6S~)
SMC¥64,980税込¥71,4781個5日以内出荷から9日以内出荷・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21シリーズVQ1000
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-100CA
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(A) 80°to 100°ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-100CB
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)100ストローク(-) 標準ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-25CB
SMC¥43,980税込¥48,3781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)25ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付揺動角度(B) 170°to 190°ポートねじの種類(XF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷仕様(-) 標準形ストローク(mm)50ストローク(-) 標準ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなし揺動角度(A) 80°to 100°リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)