カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,013)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- メディアカバーマーケット(157)
- JAPANNEXT(42)
- MURATA(村田製作所)(35)
- IDEC(和泉電気)(34)
- スズキ(30)
- 雅(30)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- 東日製作所(15)
- 三菱電機(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ASUS(エイスース)(11)
- Dell Technologies(11)
- ツボサン(10)
- ホンダ(10)
- ノーリツ(9)
- Festo(9)
- Pixio(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(923)
「qh」の検索結果
特価

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD273QH
SMC¥36,980税込¥40,6781個20日以内出荷リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)電圧(V)(H) AC100ポート数2オリフィス径(Φmm)35使用流体油用材質(ボディ)(Q) CAC407口径32Aフランジ
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ242)
SMC¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から13日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ252)
SMC¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232L
SMC¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD242)
SMC¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD232)
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から22日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用
冷凍式エアドライヤ IDF-K
SMC¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から9日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)
SMC¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体水材質(ボディ)(D) C37口径3/8
クリーンワンタッチ管継手 駆動系エア配管用 KPQシリーズ KPQH10
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷仕様(-X53) シールテープ付材質(Q) 黄銅 (無電解ニッケルめっき)形状ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232C)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体水用口径1/4
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス3
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH4
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス4
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQH2
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から90日以内出荷・ノンビス一体構造。 アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル構造。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PVDFボディクラス2
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2E32~)
SMC¥10,098~税込¥11,108~1個当日出荷から3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体基本形
エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2B32~)
SMC¥9,657~税込¥10,623~1個3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2UZ32~)
SMC¥13,023~税込¥14,325~1個当日出荷から3日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側トラニオン形
エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)
SMC¥11,934~税込¥13,127~1個当日出荷から23日以内出荷・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
...