カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,529)
  • メカニカル部品(342)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(26)
  • BIGM(丸山製作所)(835)
  • CKD(217)
  • Igus(イグス)(393)
  • IKO(日本トムソン)(1,172)
  • MAZDA(マツダ)(318)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(125)
  • New-Era(ニューエラー)(133)
  • コガネイ(198)
  • サンコー(三甲)(262)
  • ダイヤトレンド(141)
  • ニッサン(337)
  • ニッセイ(229)
  • ホンダ(1,705)
  • マキシンコー(141)
  • マルヤス電業(180)
  • ミツビシ(578)
  • 三木プーリ(214)
  • 伊東電機(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-30」の検索結果

1,904件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CDQ2A40R-30 SMC

    CDQ2A40R-30

    SMC
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)30作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • その他(K~) SMC

    その他(K~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    取付取付オプションなしボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • レギュレータ (AR30P-~) SMC

    レギュレータ (AR30P-~)

    SMC(3件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • I Series(IR3000) SMC

    I Series(IR3000)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~20~)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)ポートねじの種類Mねじ
  • I Series(IR3020) SMC

    I Series(IR3020)

    SMC
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ボディサイズ30
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPaRoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series SMC

    AR30(K)-D Series

    SMC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケットなしハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ30ねじの種類Rc流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
  • VFR32シリーズ用 ガスケット SMC

    VFR32シリーズ用 ガスケット

    SMC
    ¥81税込¥89
    1個
    当日出荷
    材質NBR
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR3020

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
  • レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMC

    レギュレータ/銅系・フッ素系不可

    SMC
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5BN SMC

    ステンレスシリンダ CG5BN

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • レギュレータ/耐オゾン仕様 SMC

    レギュレータ/耐オゾン仕様

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • I Series(IR3010) SMC

    I Series(IR3010)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ3
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02G

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
  • ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~) SMC

    ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30R~)

    SMC
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
    角度調整範囲0~190°
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02 SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ30
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32R-~)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.08~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H SMC

    レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-02H

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rcハンドル(-) 下向き取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
  • AR-B - レギュレータ SMC

    AR-B - レギュレータ

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • MX Series(MXQ8-30R) SMC

    MX Series(MXQ8-30R)

    SMC
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動
  • MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC

    MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    作動方式複動形
  • AR30(K)-D Series レギュレータ SMC

    AR30(K)-D Series レギュレータ

    SMC
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
  • IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMC

    IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)

    SMC
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa